EXAKTOR - Yleisvalaisin - Isa 400 4500lm FX RS DIM

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 32 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2900...4500 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

669 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139295576

Sähkönumero

4188439

Toimittajan tuotenumero

E7511172

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

32 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2900...4500 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Nimellisvirta-alue:

160...300 mA

Valonjako:

muu

Ulkohalkaisija:

400 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

5

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

40

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

86 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.97

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

korkea taajuus

Valaisimen valotehokkuus:

140...145 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Himmennettävä plafondi ylä- ja alavalolla, Ø400mm, IP54, IK08, Flex2900-4500lm, 20-32W, 3000-4000K, mikroaaltotunnistin (RS) , himmennettävä (DIM phase cut). Isa on tyylikäs IP54 plafondi 400 mm halkaisijalla.
Se sopii mm. käytäville, porrashuoneisiin ja sosiaalitiloihin.
Valaisimessa on alavalon lisäksi pieni ylävalo, joka antaa tilantuntua.

Lisävarusteena saatavalla mikroprisma (UGR<19) koristerenkaalla (4188443) soveltuu myös toimistokäyttöön.

Isaan voi valita jonkin seuraavista ohjaustavoista:
DIM (= phase cut), RS DIM tai
langaton Bluetooth-pohjainen BT RS.

Sopivan tehon ja värilämpötilan voi valita asennusvaiheessa.
Isa voidaan asentaa suoraan seinään tai kattopintaan.
Lisävarusteena (1,5 m) ripustusvaijerisetti (4188444) tai
säädettävä (0,3 – 0,6 m) putkiripustin (4188445).

Tehot / valovirrat:
DIM:
24W/2600 lm, 27W/3000 lm, 30W/3400 lm, 32W/2600-4100 lm RS

DIM/BT RS:
2900-4500 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000K ja 4000K