EXAKTOR - Yleisvalaisin pinta Naiad 25G3 - Naiad L150 5500lm 830 O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KMitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5586...5586 lmKaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseenTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 39 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5586...5586 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
929 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139252562
Sähkönumero
4306667
Toimittajan tuotenumero
E7213410
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5586...5586 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pituus:
1502 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
159 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
46 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
16
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
27
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
Valaisimen valotehokkuus:
143...143 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Naiad on helposti asennettava matalarakenteinen yleisvalaisin. Satiiniopaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Naiad sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi.
Saatavana neljä pituutta: 350, 602, 1202 ja 1502 mm ja kaikista pituuksista kaksi eri tehoversiota, poislukien 350 mm.
Tuoteperheeseen kuuluu lisäksi:
ÖK - läpijohdotettu. (5x1,5mm²)
DALI - voidaan kytkeä myös suorapainikeohjaukseen, kuten Touch Dim/Switch Dim.
RS - liiketunnistinversio, mikroaaltotunnistin
RS DIM - liiketunnistinversio Corridor function-toiminnolla.
PIR - läsnäolotunnistinversio. Infrapunatunnistin. IP42
PIR DIM - läsnäolotunnistin Corridor function-toiminnolla. IP42
BT - ON/OFF, RS (mikroaaltotunnistin) Bluetooth Mesh-verkko.
BTDA - DALI, Bluetooth Mesh-verkko. Saatavana myös Casambi-ohjauksella
RS
Naiad RS sopii tiloihin jossa valot halutaan syttyvän liikkeestä RS on varustettu 5,8 GHz mikroaaltotunnistimella. Mikroaaltotunnistin sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.
RS DIM - versiossa on Corridor function-toiminto. (Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan.) RS-mallien suositeltu asennuskorkeus max. 4 m.
Isäntä-/Orja - valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.
RS DIM -versiossa orjavalaisimina käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.
RS-vakiomallien taakse voidaan kytkeä max. 5 kpl orjavalaisinta.
PIR (IP42)
Naiad PIR sopii kohteisiin jossa valaisimet halutaan toimimaan läsnäolo- (infrapuna-) tunnistimella. PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR DIM-versiossa on Corridor function-toiminto eli valaisimet himmenee, mutta eivät sammu. Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan (tehdasasetus, viiveaika 5 min). Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Orjavalaisinten täytyy olla DALI-valaisimia.
PIR- ja PIR DIM-tunnistimien tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.
BT Järjestelmän toiminta perustuu Bluetooth Mesh-verkkoon. Sen käyttöönotto ja asetusten säätö tapahtuu helppokäyttöisellä Koolmesh-kännykkäsovelluksella.
Naiad BT - ON/OFF - päälle/pois
Naiad BTDA - DALI - valaistustasoa voi tiputtaa portaattomasti
TURV - turvavalaisin, 1h akku. Erillinen turvavaloyksikkö pienellä valontuotolla. Akun käyttölämpötila min +5 °C / max +35 °C ja on vaihdettava joka neljäs vuosi (akun teoreettinen elinikä neljä vuotta). Mikäli käyttölämpötila alle +5 °C , akun elinikää ei voida määritellä. Sähkönumerot 4306812 /4306813 vain turvavalokäyttöön.
Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Päädyt valkoista ASA-muovia.
Kupu akryylia, satiiniopaali.
Asennus kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon.
Valaisimessa
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


