EXCEL NETWORKING - Adapterilevy - EXL 6P (12F) OM3 LC MDL MTP

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Adapterilevy - EXL 6P (12F) OM3 LC MDL MTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540520209

Sähkönumero

7227542

Toimittajan tuotenumero

201-610

Tukkuerä

1

Excel Enbeam 6 portin 12 kuitu OM3 LC-MTP ExpressNet-moduuli

Excel 6 Port Duplex (12 kuitua) MTP-moduulit ovat saatavana Multimode- ja Singlemode-sovittimilla. Moduulit on valmistettu erittäin iskunkestävästä muovista, ja niissä on LC-duplex-sovittimet moduulin etupuolella ja MTP-sovittimet moduulin takaosassa, ja niiden sisäpuolella on rivikaapeli, ja sisäinen hallintapyörä säilyttää löysää kuitua._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Päätyttämisen jälkeen moduuli yksinkertaisesti asennetaan yhteen yhteensopivista Excel Mixed Use Patch Panels -paneeleista, jotka mahdollistavat eri kuitu- ja kupariluokkien esittämisen samassa paneelissa ilman häiriöitä. Moduulit on helppo asentaa ja irrottaa liitäntäpaneelin takaosasta aktivoimalla vapautussalvat._x000D_ _x000D__x000D_- 6 portin duplex MTP (12 kuitua) -moduuli_x000D_x000D_- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_- Yhteensopiva Excel ExpressNet 4 ja 8 moduulin liitäntäpaneelien kehysten kanssa _x000D_- MTP-sovitin moduulin takana_x000D_x000D_- Työkaluton kokoonpano ja liitäntäpaneelin asennus_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu saatavilla_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,790 kg CO2e.