EXCEL NETWORKING - Adapterilevy - EXL 6P (12F) OM4 LC EX/NET MDL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540520186

Sähkönumero

7227538

Toimittajan tuotenumero

201-601

Tukkuerä

1

Excel Enbeam 6 portin 12 kuitukuitua OM4 LC ExpressNet -moduuli

Excel 6 Port Duplex (12 kuitua) LC ExpressNet -moduulit. Moduuleissa on LC-duplex-sovittimet ja sisäinen hallintapyörä löysän kuidun säilyttämistä varten. Tuleva kaapeli tuodaan moduuliin halkaistun kumiholkin läpi ja kiinnitetään sisäpuolella olevalla kaapelisiteellä. _x000D__x000D_Päätyttämisen jälkeen moduuli yksinkertaisesti asennetaan yhteen yhteensopivista Excel ExpressNet Patch Panel -tauluista, jolloin eri kuitu- ja kupariluokkia voidaan esittää samassa paneelissa ilman häiriöitä. Moduulit on helppo asentaa ja irrottaa liitäntäpaneelin takaosasta aktivoimalla vapautussalvat._x000D_ _x000D__x000D_- 6 portin Duplex LC (12 kuitua) -moduuli_x000D_x000D_- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_- Jaettu läpivienti kaapelin sisääntuloon_x000D_x000D_- Yhteensopiva Excel ExpressNet 4 ja 8 moduulin liitäntäkehysten kanssa _x000D_- Työkaluton kokoonpano ja liitäntäpaneelin asennus_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu