EXCEL NETWORKING - Adapterilevy - EXL 6P (12F) OM4 LC MDL MTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520216
Sähkönumero
7227543
Toimittajan tuotenumero
201-611
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 6 portin 12 kuitukuitua OM4 LC-MTP ExpressNet -moduuli
Excel 6 Port Duplex (12 kuitua) MTP-moduulit ovat saatavana Multimode- ja Singlemode-sovittimilla. Moduulit on valmistettu erittäin iskunkestävästä muovista, ja niissä on LC-duplex-sovittimet moduulin etupuolella ja MTP-sovittimet moduulin takaosassa, ja niiden sisäpuolella on rivikaapeli, ja sisäinen hallintapyörä säilyttää löysää kuitua._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Päätyttämisen jälkeen moduuli yksinkertaisesti asennetaan yhteen yhteensopivista Excel Mixed Use Patch Panels -paneeleista, jotka mahdollistavat eri kuitu- ja kupariluokkien esittämisen samassa paneelissa ilman häiriöitä. Moduulit on helppo asentaa ja irrottaa liitäntäpaneelin takaosasta aktivoimalla vapautussalvat._x000D_ _x000D__x000D_- 6 portin duplex MTP (12 kuitua) -moduuli_x000D_x000D_- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_- Yhteensopiva Excel ExpressNet 4 ja 8 moduulin liitäntäpaneelien kehysten kanssa _x000D_- MTP-sovitin moduulin takana_x000D_x000D_- Työkaluton kokoonpano ja liitäntäpaneelin asennus_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu saatavilla_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,790 kg CO2e.
Excel 6 Port Duplex (12 kuitua) MTP-moduulit ovat saatavana Multimode- ja Singlemode-sovittimilla. Moduulit on valmistettu erittäin iskunkestävästä muovista, ja niissä on LC-duplex-sovittimet moduulin etupuolella ja MTP-sovittimet moduulin takaosassa, ja niiden sisäpuolella on rivikaapeli, ja sisäinen hallintapyörä säilyttää löysää kuitua._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Päätyttämisen jälkeen moduuli yksinkertaisesti asennetaan yhteen yhteensopivista Excel Mixed Use Patch Panels -paneeleista, jotka mahdollistavat eri kuitu- ja kupariluokkien esittämisen samassa paneelissa ilman häiriöitä. Moduulit on helppo asentaa ja irrottaa liitäntäpaneelin takaosasta aktivoimalla vapautussalvat._x000D_ _x000D__x000D_- 6 portin duplex MTP (12 kuitua) -moduuli_x000D_x000D_- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_- Yhteensopiva Excel ExpressNet 4 ja 8 moduulin liitäntäpaneelien kehysten kanssa _x000D_- MTP-sovitin moduulin takana_x000D_x000D_- Työkaluton kokoonpano ja liitäntäpaneelin asennus_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu saatavilla_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,790 kg CO2e.


