EXCEL NETWORKING - Adapterilevy - EXL 6P (12F) OS2 LC EX/NET MDL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520193
Sähkönumero
7227541
Toimittajan tuotenumero
201-602
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 6 portin 12 kuitukuitua OS2 LC ExpressNet -moduuli
Excel 6 Port Duplex (12 kuitua) LC ExpressNet -moduulit. Moduuleissa on LC-duplex-sovittimet ja sisäinen hallintapyörä löysän kuidun säilyttämistä varten. Tuleva kaapeli tuodaan moduuliin halkaistun kumiholkin läpi ja kiinnitetään sisäpuolella olevalla kaapelisiteellä. _x000D__x000D_Päätyttämisen jälkeen moduuli yksinkertaisesti asennetaan yhteen yhteensopivista Excel ExpressNet Patch Panel -tauluista, jolloin eri kuitu- ja kupariluokkia voidaan esittää samassa paneelissa ilman häiriöitä. Moduulit on helppo asentaa ja irrottaa liitäntäpaneelin takaosasta aktivoimalla vapautussalvat._x000D_ _x000D__x000D_- 6 portin Duplex LC (12 kuitua) -moduuli_x000D_x000D_- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_- Jaettu läpivienti kaapelin sisääntuloon_x000D_x000D_- Yhteensopiva Excel ExpressNet 4 ja 8 moduulin liitäntäkehysten kanssa _x000D_- Työkaluton kokoonpano ja liitäntäpaneelin asennus_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu
Excel 6 Port Duplex (12 kuitua) LC ExpressNet -moduulit. Moduuleissa on LC-duplex-sovittimet ja sisäinen hallintapyörä löysän kuidun säilyttämistä varten. Tuleva kaapeli tuodaan moduuliin halkaistun kumiholkin läpi ja kiinnitetään sisäpuolella olevalla kaapelisiteellä. _x000D__x000D_Päätyttämisen jälkeen moduuli yksinkertaisesti asennetaan yhteen yhteensopivista Excel ExpressNet Patch Panel -tauluista, jolloin eri kuitu- ja kupariluokkia voidaan esittää samassa paneelissa ilman häiriöitä. Moduulit on helppo asentaa ja irrottaa liitäntäpaneelin takaosasta aktivoimalla vapautussalvat._x000D_ _x000D__x000D_- 6 portin Duplex LC (12 kuitua) -moduuli_x000D_x000D_- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_- Jaettu läpivienti kaapelin sisääntuloon_x000D_x000D_- Yhteensopiva Excel ExpressNet 4 ja 8 moduulin liitäntäkehysten kanssa _x000D_- Työkaluton kokoonpano ja liitäntäpaneelin asennus_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu


