EXCEL NETWORKING - Antennikaapeli - COAX RG59 SG 0.75 PVC BK 100M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 0.58 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Ulkovaipan väri - musta
Nimellisimpedanssi - 75 Ohm
Sisäjohtimen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540583778
Sähkönumero
0209238
Toimittajan tuotenumero
AR-01-111
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
0.58 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Sisäjohtimen materiaali:
muu
Ulkojohtimen materiaali:
muu
Ulkojohtimen halkaisija:
0 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca


