EXCEL NETWORKING - Antennikaapeli-HF - COAX MF100 LSZH 75OHM WH 250M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - valkoinen
Nimellisimpedanssi - 75 Ohm
Sisäjohtimen materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540583723
Sähkönumero
0209242
Toimittajan tuotenumero
AR-01-204W
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
1 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen materiaali:
muu
Ulkojohtimen halkaisija:
0 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca