EXCEL NETWORKING - Antennikaapeli-HF - COAX RG6 LSZH 75OHM BK 100M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540583907
Sähkönumero
0209240
Toimittajan tuotenumero
AR-01-114
Tukkuerä
1
aura koaksiaalikaapeli RG6 LSZH Eca 75Ohm ulkohalkaisija 6.6mm 100m musta
Tämä RG6 on 75 ohmin koaksiaalikaapeli, jossa on halkaisijaltaan 1,02 mm kuparipinnoitettu teräksinen sisäjohdin, vaahtomuovinen PE-eristys, alumiinifolio, alumiinipunottu suojus ja PVC- tai LSZH-ulkovaippa, jotka molemmat täyttävät Eca-standardin.- Eca CPR -luokan kaapeli- Toimitetaan mustana- Kelakoko 100 metriä- PVC- tai LSZH-kaapelityypit- Pakkaus 100 % kierrätettävä- Liittimiä myös saatavilla
Tämä RG6 on 75 ohmin koaksiaalikaapeli, jossa on halkaisijaltaan 1,02 mm kuparipinnoitettu teräksinen sisäjohdin, vaahtomuovinen PE-eristys, alumiinifolio, alumiinipunottu suojus ja PVC- tai LSZH-ulkovaippa, jotka molemmat täyttävät Eca-standardin.- Eca CPR -luokan kaapeli- Toimitetaan mustana- Kelakoko 100 metriä- PVC- tai LSZH-kaapelityypit- Pakkaus 100 % kierrätettävä- Liittimiä myös saatavilla


