EXCEL NETWORKING - Antennikaapeli maa - MF125 PE FCA 75OHM BLACK 100M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - musta
Nimellisimpedanssi - 75 Ohm
Sisäjohtimen materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540583938
Sähkönumero
0209241
Toimittajan tuotenumero
AR-01-115
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
1 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen materiaali:
muu
Ulkojohtimen halkaisija:
0 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca