EXCEL NETWORKING - Asennustarvike - EXL 12WAY L/PROFILE CONS PNT E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540576947
Sähkönumero
7261644
Toimittajan tuotenumero
350-644
Tukkuerä
1
Excel 12 Way Low Profile Consolidation Point Harmaa Valkoinen
Harmaa Excel 12 portin matalaprofiilinen 6c-konsolidaatiopistekotelo sopii erinomaisesti käytettäväksi lattian ja katon väleissä. Tämä yksikkö mahdollistaa dynaamiset asennukset, joissa kaapeleiden reititystä voidaan mukauttaa ja reitittää uudelleen tarpeen mukaan._x000D__x000D_Yksikkö on suunniteltu ergonomiaa ajatellen. Yksikön pistorasiat on jaettu kolmeen neljän hengen sarjaan, joista jokainen on sijoitettu eri kulmaan, jotta kaapelit voidaan reitittää eri suuntiin, mutta taivutussäde on mahdollisimman pieni._x000D_ _x000D__x000D_- 2 x 32 mm halkaisijaltaan olevaa johtoaukkoa_x000D_x000D_- Käytettäväksi lattia- ja kattotiloissa_x000D_x000D_- Ergonominen muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 9,572 kg CO2e.
Harmaa Excel 12 portin matalaprofiilinen 6c-konsolidaatiopistekotelo sopii erinomaisesti käytettäväksi lattian ja katon väleissä. Tämä yksikkö mahdollistaa dynaamiset asennukset, joissa kaapeleiden reititystä voidaan mukauttaa ja reitittää uudelleen tarpeen mukaan._x000D__x000D_Yksikkö on suunniteltu ergonomiaa ajatellen. Yksikön pistorasiat on jaettu kolmeen neljän hengen sarjaan, joista jokainen on sijoitettu eri kulmaan, jotta kaapelit voidaan reitittää eri suuntiin, mutta taivutussäde on mahdollisimman pieni._x000D_ _x000D__x000D_- 2 x 32 mm halkaisijaltaan olevaa johtoaukkoa_x000D_x000D_- Käytettäväksi lattia- ja kattotiloissa_x000D_x000D_- Ergonominen muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 9,572 kg CO2e.


