Etusivu

EXCEL NETWORKING - Asennustarvike - EXL 2POST TAI 75MM SYVÄ 42U

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Asennustarvike - EXL 2POST TAI 75MM SYVÄ 42U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540533339

Sähkönumero

7261653

Toimittajan tuotenumero

541-742

Tukkuerä

1

Environ OR 42U 2-pylväsinen avoin teline 75mm syvä profiilista profiiliin