EXCEL NETWORKING - Asennustarvike - EXL 2WY GOP LAATIKKO-NRRW-25MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024163503
Sähkönumero
7261638
Toimittajan tuotenumero
350-639-N
Tukkuerä
1
Excel 2 Way GOP Box Plus 25 mm kapea (10-pack)
Excel-ruudukon ulostulopaikka (GOP) -laatikon kapeus on kehitetty onnistuneista alkuperäisistä versioista. Tätä sarjaa on saatavana kahtena versiona 2-tiestä 4-tiehen. 2- ja 4-tahtinen versio on saatavana 25 mm:n joustavan putken kiinnityspisteellä. Valikoima on kehitetty kiinnitettäväksi joustavan putken päähän tyypillisesti silloin, kun pistorasiat on sijoitettu ruudukkoon, jossa kaapelit on suojattu korotetun lattian sisään._x000D_ _x000D__x000D_GOP-rasia voidaan tällöin sijoittaa joustavaan johtokanavaan sen säteen sisällä toimistosuunnittelun mukaan. Saatavana on 25 mm:n ja 32 mm:n ""L""-kiinnikkeitä, joilla joustavan putken toinen pää voidaan kiinnittää lattialaattaan._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_GOP-boxit kiinnitetään tyypillisesti pöydän alapuolelle, jolloin joustava johto kulkee lattialaatan läpi läpivientikappaleen kautta. Nämä Plus-versiot on varustettu kaapelinsidontasatuloilla putken kiinnityskohdan vieressä, jotta niihin voidaan liittää kumpi tahansa nailonkoukku- ja silmukkaside. Näin kaapeli voidaan tarvittaessa kiinnittää._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DLisäksi GOP-rasiassa on reikä yläkotelon kummassakin päässä, johon voidaan kiinnittää itsekierteittäviä ruuveja sovitinlevyihin tai räätälöityihin kiinnikkeisiin. GOP-koteloiden mukana toimitetaan mustat kumiaihiot käyttämättömiä 6c-aukkoja varten. Kaksisuuntaisen kotelon mukana toimitetaan 1 aihio, nelisuuntaisen kotelon mukana toimitetaan 2 aihiota. Aihioita on saatavana myös erikseen._x000D_ _x000D_Se on vain yksi... Se on vain yksi.Joustavan putken kiinnitysreikä on uritettu kaapelin asennuksen helpottamiseksi. Koska joustavan putken reikä on osa pistorasian kiinnitysmetallia, se varmistaa pistorasian helpon päättämisen kaapelinhallinnan säilyttäen. Jalustassa on kaksi kiinnitysreikää, jotta se voidaan asentaa tarvittaessa._x000D_ _x000D__x000D_Rasian kaksi osaa kootaan yhteen yhdellä koneruuvilla. GOP-rasiat ja ""L""-kiinnikkeet myydään 10 kappaleen pakkauksissa pakkausjätteen vähentämiseksi. Joustava johto myydään erikseen._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Saatavana 2- tai 4-suuntainen malli_x000D_x000D_- 25 mm:n kolo konduktoria varten_x000D_x000D_- Kapea muotoilu 42 mm leveänä_x000D_x000D_- LJ6C-aukon koko _x000D_ _x000D_- Hyväksyy kaikki Excel LJ6C-moduulit_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 20,438 kg CO2e.
Excel-ruudukon ulostulopaikka (GOP) -laatikon kapeus on kehitetty onnistuneista alkuperäisistä versioista. Tätä sarjaa on saatavana kahtena versiona 2-tiestä 4-tiehen. 2- ja 4-tahtinen versio on saatavana 25 mm:n joustavan putken kiinnityspisteellä. Valikoima on kehitetty kiinnitettäväksi joustavan putken päähän tyypillisesti silloin, kun pistorasiat on sijoitettu ruudukkoon, jossa kaapelit on suojattu korotetun lattian sisään._x000D_ _x000D__x000D_GOP-rasia voidaan tällöin sijoittaa joustavaan johtokanavaan sen säteen sisällä toimistosuunnittelun mukaan. Saatavana on 25 mm:n ja 32 mm:n ""L""-kiinnikkeitä, joilla joustavan putken toinen pää voidaan kiinnittää lattialaattaan._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_GOP-boxit kiinnitetään tyypillisesti pöydän alapuolelle, jolloin joustava johto kulkee lattialaatan läpi läpivientikappaleen kautta. Nämä Plus-versiot on varustettu kaapelinsidontasatuloilla putken kiinnityskohdan vieressä, jotta niihin voidaan liittää kumpi tahansa nailonkoukku- ja silmukkaside. Näin kaapeli voidaan tarvittaessa kiinnittää._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DLisäksi GOP-rasiassa on reikä yläkotelon kummassakin päässä, johon voidaan kiinnittää itsekierteittäviä ruuveja sovitinlevyihin tai räätälöityihin kiinnikkeisiin. GOP-koteloiden mukana toimitetaan mustat kumiaihiot käyttämättömiä 6c-aukkoja varten. Kaksisuuntaisen kotelon mukana toimitetaan 1 aihio, nelisuuntaisen kotelon mukana toimitetaan 2 aihiota. Aihioita on saatavana myös erikseen._x000D_ _x000D_Se on vain yksi... Se on vain yksi.Joustavan putken kiinnitysreikä on uritettu kaapelin asennuksen helpottamiseksi. Koska joustavan putken reikä on osa pistorasian kiinnitysmetallia, se varmistaa pistorasian helpon päättämisen kaapelinhallinnan säilyttäen. Jalustassa on kaksi kiinnitysreikää, jotta se voidaan asentaa tarvittaessa._x000D_ _x000D__x000D_Rasian kaksi osaa kootaan yhteen yhdellä koneruuvilla. GOP-rasiat ja ""L""-kiinnikkeet myydään 10 kappaleen pakkauksissa pakkausjätteen vähentämiseksi. Joustava johto myydään erikseen._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Saatavana 2- tai 4-suuntainen malli_x000D_x000D_- 25 mm:n kolo konduktoria varten_x000D_x000D_- Kapea muotoilu 42 mm leveänä_x000D_x000D_- LJ6C-aukon koko _x000D_ _x000D_- Hyväksyy kaikki Excel LJ6C-moduulit_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 20,438 kg CO2e.


