EXCEL NETWORKING - Asennustarvike - EXL 4WY GOP BOX-PLUS-32MM PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540526027
Sähkönumero
7261641
Toimittajan tuotenumero
350-641
Tukkuerä
1
Excel 4 Way GOP Box Plus 32 mm (10-pakkaus)
Excel Grid Outlet Position (GOP) Box Plus on kehitetty onnistuneista alkuperäisistä versioista. Tätä sarjaa on saatavana neljänä versiona 2-tiestä 12-tiehen. 2- ja 4-tapainen versio on saatavana 25 mm:n joustavalla putken kiinnityspisteellä. 4- ja 6-tapainen versio on saatavana 32 mm:n joustavalla putkikiinnityskohdalla. Valikoima on kehitetty kiinnitettäväksi joustavan putken päähän tyypillisesti silloin, kun pistorasiat on sijoitettu ruudukkoon, jossa kaapelit on suojattu korotetun lattian sisään. GOP Box on tällöin joustavasti sijoitettavissa joustavan johtokanavan säteeseen toimiston asettelun mukaan. Saatavana on 25 mm:n ja 32 mm:n L-kannattimia, joilla joustavan putken toinen pää voidaan kiinnittää lattialaattaan. GOP-boxit kiinnitetään tyypillisesti pöydän alapuolelle, jolloin joustava johto kulkee lattialaatan läpi läpiviennin kautta._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Nämä Plus-versiot on varustettu kaapelinsidontasatuloilla, jotka sijaitsevat putken kiinnityskohdan vieressä ja joihin voidaan kiinnittää kumpaakin nailonista koukkusidontalenkkiä. Näin kaapeli voidaan tarvittaessa kiinnittää. Lisäksi GOP-rasiassa on reikä yläkotelon kummassakin päässä, johon voidaan kiinnittää itsekierteittäviä ruuveja sovitinlevyihin tai räätälöityihin kiinnikkeisiin. GOP-koteloiden mukana toimitetaan mustat kumiaihiot käyttämättömiä 6c-aukkoja varten. Kaksisuuntainen toimitetaan 1 aihion kanssa, nelisuuntainen toimitetaan 2 aihion kanssa, kuusisuuntainen toimitetaan 4 aihion kanssa ja kaksitoistasuuntainen toimitetaan 12 aihion kanssa. Aihioita on saatavana myös erikseen._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Joustavan putken kiinnitysreikä on uritettu kaapelin asennuksen helpottamiseksi. Koska joustavan putken reikä on osa pistorasian kiinnitysmetallia, se takaa pistorasian helpon päättämisen kaapelinhallinnan säilyttäen. Jalustassa on kaksi kiinnitysreikää, jotta se voidaan asentaa tarvittaessa. Rasian kaksi osaa yhdistetään yhdellä koneruuvilla. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_GOP-rasiat ja L-kannattimet myydään 10 kappaleen pakkauksissa pakkausjätteen vähentämiseksi. Joustava johto myydään erikseen._x000D_Se ei ole mikään ongelma, mutta se on mahdollista, koska se on vain yksi.- 4-Way_x000D_x000D_- 32 mm:n koputusaukko johtoa varten_x000D_x000D_- Saatavana 32 mm:n L-kannattimet_x000D_x000D_- 6c-aukon koko_x000D_x000D_- Hyväksyy kategorian 5e, kategorian 6 tai kategorian 6A_x000D_x000D_.- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 20,157 kg CO2e.
Excel Grid Outlet Position (GOP) Box Plus on kehitetty onnistuneista alkuperäisistä versioista. Tätä sarjaa on saatavana neljänä versiona 2-tiestä 12-tiehen. 2- ja 4-tapainen versio on saatavana 25 mm:n joustavalla putken kiinnityspisteellä. 4- ja 6-tapainen versio on saatavana 32 mm:n joustavalla putkikiinnityskohdalla. Valikoima on kehitetty kiinnitettäväksi joustavan putken päähän tyypillisesti silloin, kun pistorasiat on sijoitettu ruudukkoon, jossa kaapelit on suojattu korotetun lattian sisään. GOP Box on tällöin joustavasti sijoitettavissa joustavan johtokanavan säteeseen toimiston asettelun mukaan. Saatavana on 25 mm:n ja 32 mm:n L-kannattimia, joilla joustavan putken toinen pää voidaan kiinnittää lattialaattaan. GOP-boxit kiinnitetään tyypillisesti pöydän alapuolelle, jolloin joustava johto kulkee lattialaatan läpi läpiviennin kautta._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Nämä Plus-versiot on varustettu kaapelinsidontasatuloilla, jotka sijaitsevat putken kiinnityskohdan vieressä ja joihin voidaan kiinnittää kumpaakin nailonista koukkusidontalenkkiä. Näin kaapeli voidaan tarvittaessa kiinnittää. Lisäksi GOP-rasiassa on reikä yläkotelon kummassakin päässä, johon voidaan kiinnittää itsekierteittäviä ruuveja sovitinlevyihin tai räätälöityihin kiinnikkeisiin. GOP-koteloiden mukana toimitetaan mustat kumiaihiot käyttämättömiä 6c-aukkoja varten. Kaksisuuntainen toimitetaan 1 aihion kanssa, nelisuuntainen toimitetaan 2 aihion kanssa, kuusisuuntainen toimitetaan 4 aihion kanssa ja kaksitoistasuuntainen toimitetaan 12 aihion kanssa. Aihioita on saatavana myös erikseen._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Joustavan putken kiinnitysreikä on uritettu kaapelin asennuksen helpottamiseksi. Koska joustavan putken reikä on osa pistorasian kiinnitysmetallia, se takaa pistorasian helpon päättämisen kaapelinhallinnan säilyttäen. Jalustassa on kaksi kiinnitysreikää, jotta se voidaan asentaa tarvittaessa. Rasian kaksi osaa yhdistetään yhdellä koneruuvilla. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_GOP-rasiat ja L-kannattimet myydään 10 kappaleen pakkauksissa pakkausjätteen vähentämiseksi. Joustava johto myydään erikseen._x000D_Se ei ole mikään ongelma, mutta se on mahdollista, koska se on vain yksi.- 4-Way_x000D_x000D_- 32 mm:n koputusaukko johtoa varten_x000D_x000D_- Saatavana 32 mm:n L-kannattimet_x000D_x000D_- 6c-aukon koko_x000D_x000D_- Hyväksyy kategorian 5e, kategorian 6 tai kategorian 6A_x000D_x000D_.- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 20,157 kg CO2e.


