EXCEL NETWORKING - Asennustarvike - EXL ENVIRON KIINTEÄ HYLLY 920

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540593319

Sähkönumero

7261663

Toimittajan tuotenumero

542-092-BK

Tukkuerä

1

Environ Kiinteä hylly 920 mm Syvä Musta

Environ-telinehyllyjä voidaan käyttää sekä aktiivisten että ei-aktiivisten datalaitteiden tukemiseen telineessä, joka ei ole 19"":n telineeseen asennettava. Näitä hyllyjä voidaan käyttää minkä tahansa toimialan laitteiden tukemiseen halutun ratkaisun luomiseksi._x000D__x000D_Asennus onnistuu kiinnittämällä ne sekä etu- että takapuolen 19 tuuman profiileihin M6-kiinnityslaitteilla, ja ne ovat tuuletettuja, mikä mahdollistaa ilmankierron tietoliikennelaitteiden ympärillä._x000D__x000D_- Valikoima syvyyksiä_x000D_x000D_- Saatavana mustana_x000D_- Rei'itetty rakenne_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 27,385 kg CO2e.