EXCEL NETWORKING - Datarasia - EXL CAT6 UTP L/P MODUULI VALKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540505176
Sähkönumero
7227629
Toimittajan tuotenumero
100-366
Tukkuerä
1
Excel Cat6 (UTP) suojaamaton matala RJ45 Euromoduuli valkoinen
Excel kategorian 6 RJ45-moduulit ovat kategorian 6 EIA TIA-standardin mukaisia. Jokaisen suljetun moduulin mukana toimitetaan liukumerkintäkenttä ja sen yläpuolella on tilaa itseliimautuvalle tai muulle merkinnälle, jos se on tarpeen. _x000D__x000D_Päättäminen voidaan tehdä Krone-työkaluja käyttäen, kaapelinsidonta-alusta on sijoitettu IDC-lohkojen sivulle kaapelin rasituksen vähentämiseksi._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Luokka 6_x000D_- Matala profiili_x000D_- Sopii 27 mm:n takakoteloon, kun sitä käytetään viistetyn etulevyn kanssa_x000D_x000D_- Sisäänrakennettu liukutarrajärjestelmä_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,281 kg CO2e.
Excel kategorian 6 RJ45-moduulit ovat kategorian 6 EIA TIA-standardin mukaisia. Jokaisen suljetun moduulin mukana toimitetaan liukumerkintäkenttä ja sen yläpuolella on tilaa itseliimautuvalle tai muulle merkinnälle, jos se on tarpeen. _x000D__x000D_Päättäminen voidaan tehdä Krone-työkaluja käyttäen, kaapelinsidonta-alusta on sijoitettu IDC-lohkojen sivulle kaapelin rasituksen vähentämiseksi._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Luokka 6_x000D_- Matala profiili_x000D_- Sopii 27 mm:n takakoteloon, kun sitä käytetään viistetyn etulevyn kanssa_x000D_x000D_- Sisäänrakennettu liukutarrajärjestelmä_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,281 kg CO2e.


