EXCEL NETWORKING - Adapteri - 21A YLIJÄNNITESUOJAUS KÄYTTÖ/W

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Adapteri - 21A YLIJÄNNITESUOJAUS KÄYTTÖ/W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540524634

Sähkönumero

7261614

Toimittajan tuotenumero

21A

Tukkuerä

1

Excel ylijännitesuoja 260V 5A/5KA (10-pack)