EXCEL NETWORKING - Adapterilevy - EXL 6P (12F) OM3 LC EX/NET MDL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkoisen liittimen tyyppi - LC
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kytkentä/adapteri sisältyy - kyllä
Kuitutyyppi - monimuoto
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520179
Sähkönumero
7227526
Toimittajan tuotenumero
201-600
Tukkuerä
1
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kytkentä/adapteri sisältyy:
kyllä
Kuitutyyppi:
monimuoto
Väri:
muu
Excel Enbeam 6 portin 12 kuitukuitua OM3 LC ExpressNet-moduuli


