EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - WBSFD9 Peltiovi 9U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lukollinen ovi
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 600 mm
Korkeus - 490 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226815
Toimittajan tuotenumero
WBSDF9
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
600 mm
Korkeus:
490 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Metalli ovi 9U korkeaan Excel seinäkaappiin. Harmaa. Sisältää lukon.


