EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 15M UUTP LSOH PL OR

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 15M UUTP LSOH PL OR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

oranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Pituus:

15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540506050

Sähkönumero

7233302

Toimittajan tuotenumero

100-431

Tukkuerä

1

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

oranssi

Pituus:

15 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

ei

Läpivientieristimen väri:

oranssi

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Kaapelityyppi:

1x4

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Excel Cat6 Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 15 m oranssi