EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - Kytkentäkaapeli Cat6 UTP 0,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540566061
Sähkönumero
7226886
Toimittajan tuotenumero
100-513-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
0.5 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
ei
Läpivientieristimen väri:
valkoinen
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Kaapelityyppi:
1x4
AWG-koko:
28
Kytkentätapa:
1:1
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


