EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP 30 M RD

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP 30 M RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

punainen

Pituus:

30 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - punainen

  • Pituus - 30 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5061024166290

Sähkönumero

7261520

Toimittajan tuotenumero

106-040

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

punainen

Pituus:

30 m

Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 30 m punainen