Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6A UTP 1m - 100-500 excel

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

7226702

Toimittajan tuotenumero

100-500

Tukkuerä

200

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

1 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 1 m harmaa