EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4 P/L LC-LC DX VT 1M

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotSC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM4

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540584256

Sähkönumero

7227441

Toimittajan tuotenumero

204-330

Tukkuerä

1

Kategoria:

OM4

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

päälle asennettava

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä