EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 P/L SC-SC DX YW 15M

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 P/L SC-SC DX YW 15M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotLC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotLC

Pituus:

15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540513744

Sähkönumero

7227045

Toimittajan tuotenumero

200-103

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

15 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Taittosuoja:

päälle asennettava

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Excel Enbeam OS2 Kuituoptinen liitosjohto SC-SC Singlemode 9/125 DX LS0H Keltainen 15 m