EXCEL NETWORKING - Ohjuri - XL V/CABL/MAN MEDIUM BLACK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Leveys - 83 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540595023
Sähkönumero
7227505
Toimittajan tuotenumero
100-923
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Leveys:
83 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Vertical Management Ring Medium Musta Musta pystykaapelinhallintarengas, medium-koko. Soveltuu kaapeloinnin ohjaukseen ja siistiin reititykseen kaapissa tai telineessä.


