EXCEL NETWORKING - Päätekotelo esikytketty - 12 SC SPLX SM (BLUE) DIN RAIL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC simplex

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kytkinten lukumäärä - 12

  • Sisältää liittimet - kyllä

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540512891

Sähkönumero

7227492

Toimittajan tuotenumero

208-210

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC simplex

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkinten lukumäärä:

12

Sisältää liittimet:

kyllä

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitäntäsuunta:

suora

Pölysuojakannella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttölämpötila:

-20...85 °C

Leveys:

180 mm

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

40 mm

Excel Enbeam 12 SC Simplex (12 kuitua) Singlemode DIN-kiskokotelo Sininen