EXCEL NETWORKING - Päätekotelo esikytketty - MDU WITH 12 X SCA-MTP 50M

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kytkinten lukumäärä - 24

  • Sisältää liittimet - kyllä

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540586861

Sähkönumero

7227485

Toimittajan tuotenumero

207-300-50

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

muu

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkinten lukumäärä:

24

Sisältää liittimet:

kyllä

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Leveys:

275 mm

Korkeus:

330 mm

Syvyys:

101 mm

Excel Encasa OS2 Multi Dwelling pudotuskaapeli 12 SCA adapterilla ja 12 Core SCA MTP:hen 50 m