Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 24W SM F/PNL24 LCQD 96F BU

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540516905

Sähkönumero

7227555

Toimittajan tuotenumero

200-488

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

96

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Quad

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Quad

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

483 mm

Syvyys:

219.5 mm

APC-versio:

ei

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

24

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Häntäkuiduilla:

ei

RAL-numero:

9005

Excel Enbeam 24 Way Singlemode-kuitupaneeli 24 LC Quad (96 kuitua) Sininen