EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-073 PR-paneeli 8xschuko+K

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

  • Rungon muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

7226807

Toimittajan tuotenumero

555-073

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

3 m

Väri:

musta

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Suojakannella:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Keskiön kiertokulma:

45°

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel 8 Way Vertical PDU 8x Schuko pistorasia passiivinen 16A Schuko pistoke kytketty