EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-082 PR-paneeli 6xschuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rungon muoto - suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226808
Toimittajan tuotenumero
555-082
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
3 m
Väri:
musta
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisvirta:
16 A
Keskiön kiertokulma:
45°


