EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-086 PR-paneeli 12xschuko

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

  • Rungon muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226811

Toimittajan tuotenumero

555-086

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

12

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

3 m

Väri:

musta

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Suojakannella:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Keskiön kiertokulma:

45°

Excel 12 Way Vertical PDU 12x Schuko pistorasia passiivinen 16A Schuko pistoke LED LED