Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

EXCEL NETWORKING - Valokuituadapteri - ENBEAM SC DPX F/L ADPTR MM-VT

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuituadapteri - ENBEAM SC DPX F/L ADPTR MM-VT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex

  • Väri - sinipunainen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540527147

Sähkönumero

7227083

Toimittajan tuotenumero

201-139-06

Tukkuerä

1

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC Duplex

Väri:

sinipunainen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

APC-versio:

ei

Excel Enbeam SC Duplex OM4 Multimode Flangeless Adapter Violet (6-pack) (6-pack)