EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 12C 50/125 L/TUBE DCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 12

  • Kategoria - OM4

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540521909

Sähkönumero

0223373

Toimittajan tuotenumero

204-012

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

12

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Excel Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli irtoputki 12 ydin 50/125 LSOH Dca musta