Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - INT/EXT DUAL/J CBL SCA-OPN 20

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - INT/EXT DUAL/J CBL SCA-OPN 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 1

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

  • Jyrsijäsuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540587622

Sähkönumero

0209222

Toimittajan tuotenumero

207-301-20

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

1

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1b

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.5 mm

Pakkauksen sisältö:

20 m

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä