EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM4 24C 50/125 SWA LT BK ECA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Kategoria:

OM4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 24

  • Kategoria - OM4

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540583594

Sähkönumero

0209214

Toimittajan tuotenumero

205-385

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

24

Kategoria:

OM4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

24

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm