EXCEL NETWORKING - Haaroitin - 1 X 16 AVOINTA PLC-JAKAJAA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Haaroitin - 1 X 16 AVOINTA PLC-JAKAJAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540563886

Sähkönumero

7261612

Toimittajan tuotenumero

208-903

Tukkuerä

1

Excel Enbeam 1x 16 avopäätteinen PLC-jakaja

Enbeam Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter on valmistettu käyttämällä piidioksidia sisältävää optista aaltojohtotekniikkaa. Sen kompaktia kokoa, suurta luotettavuutta, laajaa aallonpituutta ja hyvää kanavakohtaista tasaisuutta käytetään laajalti passiivisissa optisissa verkoissa (PON). _x000D__x000D_Excel tarjoaa kokonaisen sarjan 1xN-jakaja-tuotteita, jotka on räätälöity tiettyihin sovelluksiin. Kaikki tuotteet täyttävät GR-1209-CORE- ja GR-1221-CORE-vaatimukset._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D- Kompakti rakenne_x000D_- Alhainen insertion häviö_x000D_- Toiminta-aallonpituus 1260 nm-1650 nmm_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,125 kg CO2e.