EXCEL NETWORKING - Haaroitin - 1 X 8 AVOPÄÄTTEINEN PLC-JAKAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540563879
Sähkönumero
7261611
Toimittajan tuotenumero
208-902
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 1x 8 avopäätteinen PLC-jakaja
Enbeam Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter on valmistettu käyttäen piidioksidia sisältävää optista aaltojohtotekniikkaa. Sen kompaktia kokoa, suurta luotettavuutta, laajaa aallonpituutta ja hyvää kanavakohtaista tasaisuutta käytetään laajalti passiivisissa optisissa verkoissa (PON). _x000D__x000D_Excel tarjoaa kokonaisen sarjan 1xN-jakaja-tuotteita, jotka on räätälöity tiettyihin sovelluksiin. Kaikki tuotteet täyttävät GR-1209-CORE- ja GR-1221-CORE-vaatimukset._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D- Kompakti rakenne_x000D_- Alhainen insertion häviö_x000D_- Toiminta-aallonpituus 1260 nm-1650 nmm_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,093 kg CO2e.
Enbeam Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter on valmistettu käyttäen piidioksidia sisältävää optista aaltojohtotekniikkaa. Sen kompaktia kokoa, suurta luotettavuutta, laajaa aallonpituutta ja hyvää kanavakohtaista tasaisuutta käytetään laajalti passiivisissa optisissa verkoissa (PON). _x000D__x000D_Excel tarjoaa kokonaisen sarjan 1xN-jakaja-tuotteita, jotka on räätälöity tiettyihin sovelluksiin. Kaikki tuotteet täyttävät GR-1209-CORE- ja GR-1221-CORE-vaatimukset._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D- Kompakti rakenne_x000D_- Alhainen insertion häviö_x000D_- Toiminta-aallonpituus 1260 nm-1650 nmm_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,093 kg CO2e.


