EXCEL NETWORKING - Haaroitin - 1 X 8 SC APC LGX PLC-JAKAJA 1

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Haaroitin - 1 X 8 SC APC LGX PLC-JAKAJA 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540563930

Sähkönumero

7261613

Toimittajan tuotenumero

208-912

Tukkuerä

1

Excel Enbeam 1x 8 SC/APC LGX PLC -jakajalaite

Enbeam LGX-tyylinen jakaja on suunniteltu Planar Lightwave Circuit (PLC) -jakajaan, jossa on SCA-liitännät. Tässä moduulissa on 1 tulo- ja 8 lähtöporttia. LGX-kotelo on suunniteltu sopimaan Excel 1U (208-028) ja 3U (208-029) paneeleihin. _x000D__x000D_Nämä moduulit voidaan varustaa myös DIN-kiskokiinnikkeellä, jolloin laite voidaan asentaa mihin tahansa 35 mm:n DIN-kiskoon._x000D_ _x000D__x000D_- LGX-tyylinen 118 mm:n kiinnitys_x000D_x000D_- DIN-kiskokiinnitysvaihtoehto_x000D_- APC-liitännät_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,915 kg CO2e.