EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXCEL OS2 0.5M LC P/T 9/125 CP

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540517650

Sähkönumero

7227090

Toimittajan tuotenumero

200-565

Tukkuerä

1

Excel Enbeam-kuitujohdin OS2 9/125 LC/UPC 12-värinen pakkaus (TIA 598) 0,5 m

Excel yksimuotokuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo nauhoittaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G657-A2:n mukainen_x000D_x000D_- Valikoima liittimiä ja pituuksia_x000D_x000D_- Jokainen kaapeli on yksittäispakattu ja merkitty_x000D_x000D _x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- Helppo nauhoitus_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,096 kg CO2e.