EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXCEL OS2 1M LC PIGTAIL 9/12

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540580333

Sähkönumero

7227089

Toimittajan tuotenumero

200-548

Tukkuerä

1

Excel Enbeam-kuitujohdin OS2 9/125 LC/UPC 12-värinen pakkaus (TIA 598) 1 m 1 metri

Excel yksimuotokuitupigtailit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo liuskauttaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Puoliksi löysä puskuroitu _x000D_x000D_- Jokainen kaapeli on pakattu ja merkitty erikseen_x000D_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,248 kg CO2e.