EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXCEL OS2 1M ST P/T 9/125 VVT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Väri - keltainen
Liittimen tyyppi - ST
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507002
Sähkönumero
7261568
Toimittajan tuotenumero
200-648
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
ST
Pituus:
1 m
Excel Enbeam kuituhäntä OS2 9/125 ST/UPC keltainen 1 m (12-pack)
Excel yksimuotokuitupigtailit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo liuskauttaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A2-yhteensopiva_x000D_x000D_- Valikoima pituuksia ja liittimiä_x000D_x000D_- Jokainen kaapeli on pakattu ja merkitty erikseen_x000D_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 4,147 kg CO2e.
Excel yksimuotokuitupigtailit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo liuskauttaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- G.657.A2-yhteensopiva_x000D_x000D_- Valikoima pituuksia ja liittimiä_x000D_x000D_- Jokainen kaapeli on pakattu ja merkitty erikseen_x000D_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 4,147 kg CO2e.


