EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXL OM3 0.5M LC P/TL 50/125 CL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540517780

Sähkönumero

7227091

Toimittajan tuotenumero

200-578

Tukkuerä

1

Excel Enbeam kuitupigtail OM3 50/125 LC/UPC 12-värinen pakkaus (TIA 598) 0,5 m

Excel monimuotokuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo nauhoittaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Puoliksi löysä puskuroitu_x000D_x000D _x000D_- Liittimien ja pituuksien valinta_x000D_x000D_- Jokainen kaapeli pakataan ja merkitään erikseen_x000D_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-yhteensopiva_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,096 kg CO2e.