EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXL OM3 1M ST P/T 50/125 KPL12

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

OM3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM3

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Väri - turkoosi

  • Liittimen tyyppi - ST

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540514918

Sähkönumero

7261567

Toimittajan tuotenumero

200-643

Tukkuerä

1

Kategoria:

OM3

Tyyppi:

häntäkuitu

Väri:

turkoosi

Liittimen tyyppi:

ST

Pituus:

1 m

Excel Enbeam kuitupigtail OM3 50/125 ST/UPC Aqua 1 m (12-pack)

Excel monimuotokuitupigtailit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. Kaapelin nopean valmistelun ja liittämisen helpottamiseksi käytetään vakiovarusteena puolikireää puskuroitua kaapelia, joka on helppo liuskauttaa. Kaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel-hyväksytyssä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Puoliksi löysä puskuroitu_x000D_x000D_- Valikoima pituuksia ja liittimiä_x000D_x000D_- Jokainen kaapeli on pakattu ja merkitty erikseen_x000D_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-yhteensopiva_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 4,147 kg CO2e.