Etusivu

EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - Häntäkuitusarja SM 12xLC APC 2m

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - Häntäkuitusarja SM 12xLC APC 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Väri - sarja, jossa on useita värejä

  • Liittimen tyyppi - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9726912

Toimittajan tuotenumero

200-457

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Väri:

sarja, jossa on useita värejä

Liittimen tyyppi:

LC

Pituus:

2 m

APC-versio:

kyllä

Häntäkuituvärisarja OS2 LC/APC 12 kpl pussi