EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - Häntäkuitusarja SM 12xLC/UPC 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540595627
Sähkönumero
7226779
Toimittajan tuotenumero
200-455
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Excel Enbeam kuitupyrstö OS2 9/125 LC/UPC Tiiviisti puskuroitu 12-värinen pakkaus (TIA 598) 2 m 2 m
Excel singlemode Tight Buffered -kuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000DKaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel hyväksymässä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa. Jokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D_- TIA-standardin mukaiset värikoodatut kuidut_x000D_x000D_- Tiiviisti puskuroitu rakenne_x000D_x000D_- Helppohoitoinen pakkaus_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,206 kg CO2e.
Excel singlemode Tight Buffered -kuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000DKaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel hyväksymässä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa. Jokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D_- TIA-standardin mukaiset värikoodatut kuidut_x000D_x000D_- Tiiviisti puskuroitu rakenne_x000D_x000D_- Helppohoitoinen pakkaus_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,206 kg CO2e.


