EXCEL NETWORKING - Häntäkuitusarja 12xOS2 SC - 200-454

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226777
Toimittajan tuotenumero
200-454
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuituvärisarja OS2 SC 12 kpl paketti



