EXCEL NETWORKING - Häntäkuitusarja 12xOS2 SC/APC - 200-456

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Häntäkuitusarja 12xOS2 SC/APC - 200-456

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - sarja, jossa on useita värejä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540595634

Sähkönumero

7226778

Toimittajan tuotenumero

200-456

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

sarja, jossa on useita värejä

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

2 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Excel Enbeam kuitupyrstö OS2 9/125 SC/APC Tiiviisti puskuroitu 12-värinen pakkaus (TIA 598) 2 m 2 m

Excel singlemode Tight Buffered -kuitupigtaalit valmistetaan korkealaatuisesta 900 mikronin optisesta kuidusta, joka on päätetty erityyppisillä keraamisilla ferrule-liittimillä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000DKaapelin valmistelu, päättäminen ja testaus suoritetaan tiukasti valvottujen menettelyjen mukaisesti Excel hyväksymässä, ISO9001-rekisteröidyssä tuotantolaitoksessa. Jokaisessa pigtailissa on vedonpoistokotelo, joka pidentää ja ylläpitää kokoonpanon suorituskykyä. Lyhyen matkan päässä liittimestä kaapeliin on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D_- TIA-standardin mukaiset värikoodatut kuidut_x000D_x000D_- Tiiviisti puskuroitu rakenne_x000D_x000D_- Helppohoitoinen pakkaus_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- Testitodistus jokaisen kaapelin mukana_x000D_x000D_- RoHS-vaatimusten mukainen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,343 kg CO2e.