EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ADJUST SHELF 450-720MM-BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 475 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 80 kg

  • Malli / Tyyppi - teleskooppikisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540533650

Sähkönumero

7227519

Toimittajan tuotenumero

542-026-BK

Tukkuerä

1

Leveys:

475 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

80 kg

Malli / Tyyppi:

teleskooppikisko

Syvyys:

720 mm

Väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Environ säädettävä hylly Musta

Environ Depth Adjustable Shelfiä voidaan käyttää tukemaan sekä aktiivisia että ei-aktiivisia datalaitteita telineessä, jotka eivät ole 19 tuuman telineeseen asennettavia. Säädettävää hyllyä voidaan käyttää minkä tahansa toimialan laitteiden tukemiseen halutun ratkaisun luomiseksi. _x000D__x000D_Asennus onnistuu kiinnittämällä hylly sekä etu- että takaprofiiliin 19"" M6-laitteilla, ja hylly on tuuletettu, mikä mahdollistaa ilmankierron laitteiden ympärillä. Hyllyn suunnittelussa on erittäin suuri valikoima asennussyvyyksiä, minkä ansiosta se voidaan sijoittaa monenlaisiin telineisiin ja asentaa palvelin- ja kytkinasennusten edellyttämiin syvyyksiin._x000D_ _x000D__x000D_- Säädettävä asennussyvyysvaihtoehto_x000D_- Saatavana harmaana, valkoisena ja mustana_x000D_x000D_- Rei'itetty muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 32,741 kg CO2e.