EXCEL NETWORKING - Jatkoliitin kat6 - 100-110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540501697
Sähkönumero
7226736
Toimittajan tuotenumero
100-110
Tukkuerä
100
Excel Cat6 (FTP) IEC liitäntärasia
IDC-liitäntärasia, joka soveltuu CAT6- ja CAT5e-kaapeleiden liitoksiin, korjauksiin ja laajennuksiin. Täysin suojattu. Sisältää IDC-liitännän tyhjennysjohdolle. Kotelo on metallipinnoitettu lisäsuojauksen aikaansaamiseksi. Ihanteellinen käytettäväksi, kun tarvitaan korjauksia tai laajennuksia. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Soveltuu CAT6- ja CAT5-verkoille_x000D_x000D _x000D_- Soveltuu suojattuihin ja suojaamattomiin kaapeleihin_x000D_x000D_- Voidaan käyttää läpivientiliittimenä_x000D_x000D_- IDC-liitäntä IDC-johdon tyhjennykseen_x000D_x000D_- Metallipinnoitettu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,949 kg CO2e.
IDC-liitäntärasia, joka soveltuu CAT6- ja CAT5e-kaapeleiden liitoksiin, korjauksiin ja laajennuksiin. Täysin suojattu. Sisältää IDC-liitännän tyhjennysjohdolle. Kotelo on metallipinnoitettu lisäsuojauksen aikaansaamiseksi. Ihanteellinen käytettäväksi, kun tarvitaan korjauksia tai laajennuksia. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Soveltuu CAT6- ja CAT5-verkoille_x000D_x000D _x000D_- Soveltuu suojattuihin ja suojaamattomiin kaapeleihin_x000D_x000D_- Voidaan käyttää läpivientiliittimenä_x000D_x000D_- IDC-liitäntä IDC-johdon tyhjennykseen_x000D_x000D_- Metallipinnoitettu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,949 kg CO2e.


